€ 68,86/ stukexcl. btw
€ 83,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-020-E-03-B/4 |
Grootte | 20 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 172 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |