€ 84,92/ stukexcl. btw
€ 102,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-020-B-500-B |
Grootte | 20 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 500 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 172 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |