Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-B-40-B

  • ERIKS:14736473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,92/ stukexcl. btw

€ 102,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-B-40-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm