Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-B-100-B

  • ERIKS:13915148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,27/ stukexcl. btw

€ 82,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-B-100-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm