Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-W-25-B

  • ERIKS:14736467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,88/ stukexcl. btw

€ 91,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-014-W-25-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm