Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-F-05-B/4

  • ERIKS:14478969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,59/ stukexcl. btw

€ 121,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-014-F-05-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm