Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-W-40-B

  • ERIKS:14736458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,16/ stukexcl. btw

€ 169,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-W-40-B
Grootte
10
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm