Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-K-20-B

  • ERIKS:14736455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-K-20-B
Grootte
10
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm