Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-F-03-B/4

  • ERIKS:14736450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,18/ stukexcl. btw

€ 117,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-F-03-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm