Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-E-20-B/4

  • ERIKS:14736449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,19/ stukexcl. btw

€ 47,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-E-20-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm