€ 42,68/ stukexcl. btw
€ 51,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-010-D-20-B |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 112.5 mm |
Inwendige diameter | 25.6 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |