€ 112,68/ stukexcl. btw
€ 136,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-005-W-40-B |
Grootte | 5 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 86.5 mm |
Inwendige diameter | 22.7 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |