Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-W-100-B

  • ERIKS:14736436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,68/ stukexcl. btw

€ 136,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-W-100-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
86.5 mm
Inwendige diameter
22.7 mm
Buitendiameter
41.5 mm