€ 66,28/ stukexcl. btw
€ 80,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-005-F-20-B/4 |
Grootte | 5 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 86.5 mm |
Inwendige diameter | 22.7 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |