Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-F-10-B/4

  • ERIKS:14736432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,28/ stukexcl. btw

€ 80,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-F-10-B/4
Grootte
5
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
86.5 mm
Inwendige diameter
22.7 mm
Buitendiameter
41.5 mm