€ 41,33/ stukexcl. btw
€ 50,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-005-E-05-B/4 |
Grootte | 5 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 85.5 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |