Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-B-60-B

  • ERIKS:14736427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,28/ stukexcl. btw

€ 80,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-B-60-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
85.5 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.5 mm