Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFK-440-025-S-O-V-SS-N

  • ERIKS:12583550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,42/ stukexcl. btw

€ 99,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SFK
Code
SFK-440-025-S-O-V-SS-N
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
466 mm
Inwendige diameter
15.8 mm
Buitendiameter
30.5 mm