€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-5760-E |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 190 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 98 mm |