€ 135,01/ stukexcl. btw
€ 163,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-5725-AE |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 180 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 132 mm |