Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-57125E

  • ERIKS:12089633
Image 1
- Spin on filterelementen SFC en SFCT voor SSF en SSFT filterhuizen.
- SFC: max werkdruk 12 bar, max. differentiaaldruk 4 bar, max. barstdruk 2 bar.
- SFCT: max werkdruk 7 bar, max. differentiaaldruk 3 bar, max. barstdruk 21 bar.
Opslaan in lijst

€ 91,11/ stukexcl. btw

€ 110,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFCT-57125-E
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
125 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
190 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
98 mm