Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-5710-AE

  • ERIKS:13914316
Image 1
- Spin on filterelementen SFC en SFCT voor SSF en SSFT filterhuizen.
- SFC: max werkdruk 12 bar, max. differentiaaldruk 4 bar, max. barstdruk 2 bar.
- SFCT: max werkdruk 7 bar, max. differentiaaldruk 3 bar, max. barstdruk 21 bar.
Opslaan in lijst

€ 135,01/ stukexcl. btw

€ 163,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFCT-5710-AE
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
132 mm