€ 57,17/ stukexcl. btw
€ 69,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-3610-E |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 190 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 98 mm |