€ 97,74/ stukexcl. btw
€ 118,27incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-3510-AE |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 145 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 98 mm |