Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-5806-AE

  • ERIKS:13914285
Image 1
- Spin on filterelementen SFC en SFCT voor SSF en SSFT filterhuizen.
- SFC: max werkdruk 12 bar, max. differentiaaldruk 4 bar, max. barstdruk 2 bar.
- SFCT: max werkdruk 7 bar, max. differentiaaldruk 3 bar, max. barstdruk 21 bar.
Opslaan in lijst

€ 151,63/ stukexcl. btw

€ 183,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-5806-AE
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
226 mm
Buitendiameter
132 mm