€ 34,04/ stukexcl. btw
€ 41,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6720 |
Grootte | 67 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 168 mm |
Buitendiameter | 128 mm |