Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6521

  • ERIKS:12089605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6521
Grootte
65
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
204 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
93.2 mm