€ 35,97/ stukexcl. btw
€ 43,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6520-W |
Grootte | 65 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 + wateropname µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 133 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 93.2 mm |