Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6505

  • ERIKS:12089590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,82/ stukexcl. btw

€ 71,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6505
Grootte
65
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
12 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
147 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
93.2 mm