€ 109,70/ stukexcl. btw
€ 132,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6635-MG |
Grootte | 66 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 203 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 95 mm |