Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF-6634-MG

  • ERIKS:14737482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,74/ stukexcl. btw

€ 108,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6634-MG
Grootte
66
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
95 mm