€ 28,37/ stukexcl. btw
€ 34,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6620 |
Grootte | 66 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 95 mm |