Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-350-S-100-B/2

  • ERIKS:14044355
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.371,41/ stukexcl. btw

€ 1.659,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-350-S-100-B/2
Grootte
350
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
625.5 mm
Inwendige diameter
60.2 mm
Buitendiameter
100 mm