Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-350-G-10-V/4

  • ERIKS:14044353
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 567,24/ stukexcl. btw

€ 686,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-350-G-10-V/4
Grootte
350
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
625.5 mm
Inwendige diameter
60.2 mm
Buitendiameter
100 mm