€ 489,80/ stukexcl. btw
€ 592,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-350-G-10-B/4 |
Grootte | 350 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 625.5 mm |
Inwendige diameter | 60.2 mm |
Buitendiameter | 100 mm |