€ 1.376,09/ stukexcl. btw
€ 1.665,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-300-S-25-B/3 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 650 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 90.5 mm |