Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-300-H-03-B/4

  • ERIKS:1056740
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.597,29/ stukexcl. btw

€ 1.932,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-300-H-03-B/4
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
650 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm