Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-250-S-25-B/3

  • ERIKS:13913464
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.078,64/ stukexcl. btw

€ 1.305,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-250-S-25-B/3
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
485 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm