€ 1.078,64/ stukexcl. btw
€ 1.305,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-250-S-100-B/3 |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 485 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 90.5 mm |