Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-S-50-V/3

  • ERIKS:14737266
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 647,41/ stukexcl. btw

€ 783,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-S-50-V/3
Grootte
160
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm