€ 647,41/ stukexcl. btw
€ 783,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-S-25-B/3 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 329 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 90.5 mm |