€ 221,83/ stukexcl. btw
€ 268,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-G-10-V/4 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 329 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 90.5 mm |