Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-C-10-V/2

  • ERIKS:14044337
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 425,93/ stukexcl. btw

€ 515,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-C-10-V/2
Grootte
160
Materiaal filterelement
Polyestervezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
351 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm