€ 425,93/ stukexcl. btw
€ 515,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-C-10-B/2 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Polyestervezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 351 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 76.5 mm |