Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-C-05-B/2

  • ERIKS:14737246
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 432,10/ stukexcl. btw

€ 522,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-C-05-B/2
Grootte
160
Materiaal filterelement
Polyestervezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
351 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm