Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-A-05-V/2

  • ERIKS:12353161
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.301,06/ stukexcl. btw

€ 1.574,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-A-05-V/2
Grootte
160
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
351 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm