Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-S-100-B/3

  • ERIKS:1056790
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 571,12/ stukexcl. btw

€ 691,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-130-S-100-B/3
Grootte
130
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
253 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm