Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-H-03-B/4

  • ERIKS:14737239
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 678,48/ stukexcl. btw

€ 820,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-130-H-03-B/4
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
253 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm