€ 460,95/ stukexcl. btw
€ 557,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-130-B-50-B/2 |
Grootte | 130 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 273 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 76.5 mm |