Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-A-10-V/2

  • ERIKS:12353148
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 871,10/ stukexcl. btw

€ 1.054,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-130-A-10-V/2
Grootte
130
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
273 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm